PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 fehér PC burás EVG IP65 GT66321 - 910503669318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943892310
Sonepar cikkszám
GT66321
Gyártói cikkszám
910503669318
Gyártói típuskód
FWG201 2xPL-C/4P18W HF GR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
340 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
340 mm
Magasság / mélység:
116 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem