PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 fehér PC burás vandálbizt IP65 GT85413 - 910503668318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943892211
Sonepar cikkszám
GT85413
Gyártói cikkszám
910503668318
Gyártói típuskód
FWG251 2xPL-C/4P18W HF WH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
424 mm
Szélesség:
424 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
424 mm
Magasság / mélység:
143 mm
Fényszín:
egyéb
Fényforrás:
kompakt fénycső
Légrésekkel:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem