Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x26W G24q-2 fehér PC burás vandálbizt IP65 GT79587 - 910503668418

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x26W G24q-2 fehér PC burás vandálbizt IP65 GT79587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943892228

Sonepar cikkszám

GT79587

Gyártói cikkszám

910503668418

Gyártói típuskód

FWG251 2xPL-C/4P26W HF WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

424 mm

Szélesség:

424 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

424 mm

Magasság / mélység:

143 mm

Fényszín:

egyéb

Fényforrás:

kompakt fénycső

Légrésekkel:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

A Gondola üde, vonzó kialakítású világítótest, amely víz- és ütésálló, és a rongálásnak is ellenáll. Magas hatásfokú nagyfrekvenciás vezérlője jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, a hosszú élettartamú fényforrásnak köszönhetően pedig minimálisra cs