PHILIPS - Menny LED-es lpt 1200mm 33W 4000K 3600lm PC IP65 átvezetékezhető SN095335 - 912401483228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Ütésállóság (IK) - IK08
Lámpateljesítmény - 33-33 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095335
Gyártói cikkszám
912401483228
Gyártói típuskód
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3600-0 lm
Fényhasznosítás:
110-0 lm/W
Menny LED-es lpt 1200mm 33W 4000K 3600lm PC IP65 átvezetékezhető