Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 1200mm 33W 4000K 3600lm PC IP65 SN099203 - 911401876680

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 1200mm 33W 4000K 3600lm PC IP65 SN099203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099203

Gyártói cikkszám

911401876680

Gyártói típuskód

WT060C LED36S/840 PSU L1200

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Káprázási érték (UGR index):

26

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1201 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

130-130 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

nincs

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

69 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

59 mm

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

45

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

1.6

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

30 W

Villogás érték Pst LM:

1

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

70 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

7.5 %

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

24

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny LED-es lpt 1200mm 33W 4000K 3600lm PC IP65