PHILIPS - Menny LED-es lpt 12W 1500lm 4000K IP44 mozg SN187364 - 929004100423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1500-1500 lm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8727900974270
Sonepar cikkszám
SN187364
Gyártói cikkszám
929004100423
Gyártói típuskód
PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1500-1500 lm
Menny LED-es lpt 12W 1500lm 4000K IP44 mozg