PHILIPS - Menny LED-es lpt 12x2,5W függesztékkel IP20 GT89278 - 407431716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - üveg
Alkalmazható fényforrások száma - 12
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89278
Gyártói cikkszám
407431716
Gyártói típuskód
40743/17/16
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
üveg
Alkalmazható fényforrások száma:
12
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
1150 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny LED-es lpt 12x2,5W függesztékkel