Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Menny LED-es lpt 17W 4000K 1700lm IP44 5Y SN202020 - 8718699758943

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 17W 4000K 1700lm IP44 5Y SN202020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718699758943

Sonepar cikkszám

SN202020

Gyártói cikkszám

8718699758943

Gyártói típuskód

PHILIPSC DORIS CL257 EC RD 17W 40K N HV IP44 06

Menny LED-es lpt 17W 4000K 1700lm IP44 5Y