PHILIPS - Menny LED-es lpt 17W 4000K IP20 1900lm SN153161 - 915005778923

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 17W 4000K IP20 1900lm SN153161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 17 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1900-1900 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8727900967821

Sonepar cikkszám

SN153161

Gyártói cikkszám

915005778923

Gyártói típuskód

PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

17 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1900-1900 lm

Menny LED-es lpt 17W 4000K IP20 1900lm