PHILIPS - Menny LED-es lpt 21W 2900lm 4000K IP44 mozg SN187365 - 929004100623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 21 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2900-2900 lm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8727900974317
Sonepar cikkszám
SN187365
Gyártói cikkszám
929004100623
Gyártói típuskód
PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
21 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2900-2900 lm
Menny LED-es lpt 21W 2900lm 4000K IP44 mozg