PHILIPS - Menny LED-es lpt 23.5W 1900lm 4000K IP20 SN184732 - 8720169173521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 23.5 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1900-1900 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184732
Gyártói cikkszám
8720169173521
Gyártói típuskód
59474 EU MESON SURFACE D200 23.5W 40K WH
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
23.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1900-1900 lm
Menny LED-es lpt 23.5W 1900lm 4000K IP20