Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 30,5W 4200lm 4000K IP66 SN071289 - 910925335710

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 30,5W 4200lm 4000K IP66 SN071289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718291882909

Sonepar cikkszám

SN071289

Gyártói cikkszám

910925335710

Gyártói típuskód

WT461C LED42S/840 PSU WB L1300

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Működtető:

elektronikus trafó

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1321 mm

Szélesség:

96 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

96 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

30.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4200-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Ha energiatakarékosságra törekszik és egyúttal környezetbarát arculatot kíván kialakítani, a LED-es világítás a tökéletes megoldás. A vadonatúj formatervű, rendkívül takarékos optikai rendszerrel és a legújabb, közepes fényáramú LED-modulokkal szerelt, ro