Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 32W 4000K 4500lm IP20 SN102432 - 910925682914

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 32W 4000K 4500lm IP20 SN102432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1282 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718291881711

Sonepar cikkszám

SN102432

Gyártói cikkszám

910925682914

Gyártói típuskód

LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1725 mm

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Szélesség:

97 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Zigbee:

Nem

Pólusszám:

5

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

32 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

70000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

fénytörő lencse

Reflektor:

nincs

Magasság / mélység:

52 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4500-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.95

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Menny LED-es lpt 32W 4000K 4500lm IP20