Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 42W 3000K IP40 GT97216 - 910504084803

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 42W 3000K IP40 GT97216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291273547

Sonepar cikkszám

GT97216

Gyártói cikkszám

910504084803

Gyártói típuskód

SM480C LED30S/830 PSD PC-MLO

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ütésállóság (IK):

IK07

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1340 mm

Szélesség:

240 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

52 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 42W 3000K