Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 42W 4000K 3700lm IP20 SN019523 - 910501989903

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 42W 4000K 3700lm IP20 SN019523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718291268246

Sonepar cikkszám

SN019523

Gyártói cikkszám

910501989903

Gyártói típuskód

SM120V LED37S/840 PSD W20L120D

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

fehér

Működtető:

elektronikus trafó

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1197 mm

Szélesség:

197 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

50 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

35.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3700-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

99-99 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel ki