PHILIPS - Menny LED-es lpt 600mm 12,8W 2000lm 4000K IP65/IK08 5Y SN193569 - 911401815487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193569
Gyártói cikkszám
911401815487
Gyártói típuskód
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Káprázási érték (UGR index):
25
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
665 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
60-60 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
80 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
76 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
72
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.4
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
12.8 W
Villogás érték Pst LM:
1
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-2000 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:
75
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
80 %
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Kapcsolóval:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
122
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Fényhasznosítás:
156-156 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Kompatibilis a Casambival:
Nem