PHILIPS - Menny LED-es lpt Ph Pacific 26,1 W LED modulos 2279lm IP66 GT71289 - 910925650812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Ütésállóság (IK) - IK08
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Hosszúság - 1300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71289
Gyártói cikkszám
910925650812
Gyártói típuskód
WT460C LED22S/840 PSU WB TC
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
1300 mm
Szélesség:
118 mm
Magasság / mélység:
109 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
132
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt Ph Pacific 26,1 W LED modulos 2279lm