PHILIPS - Menny LED-es lpt Ph Pacific 50W LED modulos 4821lm IP66 GT70453 - 910925646212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Ütésállóság (IK) - IK08
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Hosszúság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70453
Gyártói cikkszám
910925646212
Gyártói típuskód
WT460C LED48S/840 PSD WB L1600
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
1600 mm
Szélesség:
118 mm
Magasság / mélység:
109 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
165
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt Ph Pacific 50W LED modulos 4821lm