PHILIPS - Menny ledes Ipt 3X2,5W LED fehér IP44 550lm Baume SN004794 - 8718291455363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004794
Gyártói cikkszám
8718291455363
Gyártói típuskód
32053/31/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
262 mm
Szélesség:
262 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
262 mm
Magasság / mélység:
71 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem