Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 1200mm 40LED 4000K 24V dimm. IP20 GT89042 - 910503702199

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 1200mm 40LED 4000K 24V dimm. IP20 GT89042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943798827

Sonepar cikkszám

GT89042

Gyártói cikkszám

910503702199

Gyártói típuskód

SM440L I 40xLED-HB/4000K 24VCE

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

24-24 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

32 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

22 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

40

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 1200mm 40LED 4000K 24V dimm.