Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 27W 230V 4000K 2700lm IP20 SN098022 - 910925864834

MásolásMásolás
PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 27W 230V 4000K 2700lm IP20 SN098022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718699348755

Sonepar cikkszám

SN098022

Gyártói cikkszám

910925864834

Gyártói típuskód

SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

600 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

600 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

47 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

10-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

27 W

Teljesítményfaktor:

0.95

Pólusszám:

5

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2700-2700 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

143-143 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel ki