Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt. 34W 3400lm 4000K IP65 SN117229 - 911401735772

MásolásMásolás
PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt.  34W 3400lm 4000K IP65 SN117229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - szürke

  • Védettség (IP) - IP65

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

821 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117229

Gyártói cikkszám

911401735772

Gyártói típuskód

WT007C LED34S/840 PSU L1200

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

szürke

Védettség (IP):

IP65

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1198 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

35.5 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

44.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Pólusszám:

2

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

37.4 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3400-3400 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Energiatakarékos, robusztus világítástechnikai termékek, amelyek különféle alkalmazási területeken használhatók kiváló és megbízható teljesítménnyel.