Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 39W 5500lm 4000K IP20 SN083746 - 910629157426

MásolásMásolás
PHILIPS - Mennyezeti LED-es lpt 39W 5500lm 4000K IP20 SN083746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4030732665952

Sonepar cikkszám

SN083746

Gyártói cikkszám

910629157426

Gyártói típuskód

4MX400 581 LED55S/840 PSU WB WH

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1528 mm

Szélesség:

63 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

nincs

Magasság / mélység:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5500-0 lm

Ipari és kiskereskedelmi ügyfeleink olyan általános világítási megoldásokat keresnek, amelyek gyorsan megtérülnek, ugyanakkor megfelelnek a bevásárlóközponti és ipari alkalmazások minden vonatkozó normájának. A kis beruházási költségű TTX400 rendszerhez v