PHILIPS - Philips Hue Go 6W szabályozható asztali lámpa SN086823 - 8718696173992
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Névleges feszültség - 220-220 V
Magasság / mélység - 79 mm
Színhőmérséklet - 2000-6500 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086823
Gyártói cikkszám
8718696173992
Gyártói típuskód
76020/31/P7
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Névleges feszültség:
220-220 V
Magasság / mélység:
79 mm
Színhőmérséklet:
2000-6500 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
többszínű
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Falra szerelhető:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
300-0 lm
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
150 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Philips Hue Go 6W szabályozható asztali lámpa