Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal asszimm 4000K IP65/IK08 SN071661 - 910403748712

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal asszimm 4000K IP65/IK08 SN071661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - alumínium

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900291490

Sonepar cikkszám

SN071661

Gyártói cikkszám

910403748712

Gyártói típuskód

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB S

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

alumínium

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

386 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

690 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

1000 W

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Hosszúság:

652 mm

Pólusszám:

5

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

3868-4826 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

93000-0 lm

Fényhasznosítás:

91-91 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Az OptiVision egy aszimmetrikus fényvető, mely a kompakt méretet ötvözi rendkívül nagy hatásfokkal. A keskenyen, közepesen vagy szélesen sugárzó optika kiválóan gátolja a fényszennyezést, a káprázást és felfelé történő fénykibocsájtást. Jó színvisszaadású