Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal aszimm IP65 GT06659 - 910400184412

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal aszimm IP65 GT06659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - alumínium

  • Állíthatóság - forgatható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4300-4300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06659

Gyártói cikkszám

910400184412

Gyártói típuskód

MVP507HPI-T

Ház színe:

alumínium

Állíthatóság:

forgatható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4300-4300 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

E40

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Magasság / mélység:

386 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

690 mm

Rendszer teljesítmény:

1000 W

Hosszúság:

652 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Névleges áram:

3707-4625 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

85000-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Az OptiVision egy aszimmetrikus fényvető, mely a kompakt méretet ötvözi rendkívül nagy hatásfokkal. A keskenyen, közepesen vagy szélesen sugárzó optika kiválóan gátolja a fényszennyezést, a káprázást és felfelé történő fénykibocsájtást. Jó színvisszaadású fémhalogén fényforrással vagy gazdaságos működésű ná­trium fényforrással érhető el.A kiváló szórtfény-korlátozást és a káprázáskorlátozást az aszimmetrikus optika biztosítja, mely 60o-nál éri el maximális fényáramát és éles levágást nyújt 80o-nál. Az MHN-LA/FC fényforrások kellemes színvisszaadást garantálnak.