Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 100W LED-es 4000K 10000lm IP65 SN080392 - 912401483114

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 100W LED-es 4000K 10000lm IP65 SN080392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080392

Gyártói cikkszám

912401483114

Gyártói típuskód

BVP106 LED100/740 PSU VWB100

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Magasság / mélység:

85 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

265 mm

Rendszer teljesítmény:

100 W

Hosszúság:

342 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

450-450 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10000-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatestekből áll, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.