PHILIPS - Reflektor 150W fémhal szimm Rx7s mennyezeti IP20 GT16760 - 82262400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Reflektor - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16760
Gyártói cikkszám
82262400
Gyártói típuskód
MRS 430-1xCDM-TD 150
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
matt
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 150W fémhal szimm Rx7s mennyezeti IP20