Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 150W nátrium aszimm IP65 fényforrással SWF230150AK - 92941500

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 150W nátrium aszimm IP65 fényforrással SWF230150AK

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SWF230150AK

Gyártói cikkszám

92941500

Gyártói típuskód

SWF230 1XSON-T150W A K

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

156.5 mm

Szélesség:

341 mm

Hosszúság:

399 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 150W nátrium aszimm IP65 fényforrással