PHILIPS - Reflektor 160W LED-es 4000K 21000lm szimetrikus IP66 SN095859 - 912300023664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4690 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718699096434
Sonepar cikkszám
SN095859
Gyártói cikkszám
912300023664
Gyártói típuskód
BVP130 LED210/740 S
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szűken sugárzó 10-20°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Felület:
porszórt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
80
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nincs
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
149-149 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
67.4 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
422 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
141 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Hosszúság:
340.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.99
Káprázási érték (UGR index):
0
Pólusszám:
3
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
7-14 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Szabályozható fényerősség:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Teljes harmonikus torzítás (THD):
6.6 %
Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
90 %
Névleges áram:
720-720 mA
Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
10 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
21000-21000 lm
Reflektorszín:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
147-147 lm/W
Villogás érték Pst LM:
0.26
Fényerősség:
30216-30216 cd
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.07
Beépítési hossz:
486-486 mm
Beépítési szélesség:
389-389 mm
Beépítési magasság:
64-64 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
7
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
11
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem