PHILIPS - Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 +ff GT21434 - 910502548418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4300-4500 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559149707
Sonepar cikkszám
GT21434
Gyártói cikkszám
910502548418
Gyártói típuskód
RVP351 HPI-TP250W K IC A
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4300-4500 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
E40
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
146 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
464 mm
Rendszer teljesítmény:
274 W
Hosszúság:
476 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
1191-1191 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
13000-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem