PHILIPS - Reflektor 250W LED-es 30000lm 4000K IP65 5Y SN193518 - 911401843987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4238 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169766471
Sonepar cikkszám
SN193518
Gyártói cikkszám
911401843987
Gyártói típuskód
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB
Reflektor 250W LED-es 30000lm 4000K IP65 5Y