PHILIPS - Reflektor 250W nátrium aszimm IP65 E40 +ff SWF330250AK - 92949100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SWF330250AK
Gyártói cikkszám
92949100
Gyártói típuskód
SWF330 1xSON-T 250W A K
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 250W nátrium aszimm IP65 E40 +ff