PHILIPS - Reflektor 250W nátrium szimm IP65 E40 +ff GT21147 - 910502548918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 2000-2000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21147
Gyártói cikkszám
910502548918
Gyártói típuskód
RVP351 SON-T250W K IC S
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
2000-2000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
E40
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Ütésállóság (IK):
IK07
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Magasság / mélység:
146 mm
Fényszín:
borostyán
Szélesség:
464 mm
Rendszer teljesítmény:
276 W
Hosszúság:
476 mm
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Névleges áram:
1200-1200 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
26300-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem