Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 27W LED-es 4000K 2500lm IP65 SN080390 - 912401483117

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 27W LED-es 4000K 2500lm IP65 SN080390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

658 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080390

Gyártói cikkszám

912401483117

Gyártói típuskód

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

nincs

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK07

Magasság / mélység:

160 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

45 mm

Rendszer teljesítmény:

27 W

Hosszúság:

164 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

127-127 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatestekből áll, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.