PHILIPS - Reflektor 2x3 LED ezüst 2-es spot GT37758 - 80294799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Alkalmazható fényforrások száma - 6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Lámpateljesítmény - 24.8-24.8 W
Szélesség - 176 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37758
Gyártói cikkszám
80294799
Gyártói típuskód
BCG442 6xLED-K2-25-/CW
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
24.8-24.8 W
Szélesség:
176 mm
Hosszúság:
80 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 2x3 LED ezüst 2-es spot