PHILIPS - Reflektor 300W LED-es 36000lm 4000K IP65 5Y SN192957 - 911401844087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5096 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169766488
Sonepar cikkszám
SN192957
Gyártói cikkszám
911401844087
Gyártói típuskód
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Reflektor 300W LED-es 36000lm 4000K IP65 5Y