Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 szél .sug +ff. GT04220 - 92946000

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor  400W fémhal szimm IP65 szél .sug +ff. GT04220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04220

Gyártói cikkszám

92946000

Gyártói típuskód

MWF331 HPI-TP400W K S

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Magasság / mélység:

180 mm

Szélesség:

438 mm

Hosszúság:

481 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W fémhal szimm IP65 szél .sug +ff.