Nem visszaküldhető

PHILIPS - Reflektor 400W LED-es 4000K 48000lm IP65 5Y SN201459 - 911401844187

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 400W LED-es 4000K 48000lm IP65 5Y SN201459

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6797 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8720169766495

Sonepar cikkszám

SN201459

Gyártói cikkszám

911401844187

Gyártói típuskód

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Reflektor 400W LED-es 4000K 48000lm IP65 5Y