MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Reflektor 400W nátrium aszimm IP65 E40 +ff GT09901 - 92948400

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor  400W nátrium aszimm IP65 E40 +ff GT09901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09901

Gyártói cikkszám

92948400

Gyártói típuskód

SWF331 SON-T400W K A

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W nátrium aszimm IP65 E40 +ff