PHILIPS - Reflektor 40W LED-es szimm. IP65 SN003307 - 911401648802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Mennyezetre szerelhető - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
895 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003307
Gyártói cikkszám
911401648802
Gyártói típuskód
BVP120 LED40/NW S
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Magasság / mélység:
63 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
410 mm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Hosszúság:
454 mm
Teljesítményfaktor:
0.95
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
700-700 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4000-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem