Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 500W halo IP55 szélesen sugárzó QVF415 - 910503675718

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 500W halo IP55 szélesen sugárzó QVF415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943893836

Sonepar cikkszám

QVF415

Gyártói cikkszám

910503675718

Gyártói típuskód

QVF415 1XHAL500W WB

Ház színe:

fekete

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

R7s

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK07

Lámpateljesítmény:

500-500 W

Magasság / mélység:

128 mm

Szélesség:

185 mm

Hosszúság:

250 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 500W halo IP55 szélesen sugárzó