PHILIPS - Reflektor 500W LED-es 60000lm 4000K IP65 5Y SN201460 - 911401844287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8478 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169766501
Sonepar cikkszám
SN201460
Gyártói cikkszám
911401844287
Gyártói típuskód
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Reflektor 500W LED-es 60000lm 4000K IP65 5Y