Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 GT56501 - 80754699

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 GT56501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56501

Gyártói cikkszám

80754699

Gyártói típuskód

DWP201 CDM-T70W IN WB GR

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

G12

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK07

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

175 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

175 mm

Magasság / mélység:

255 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal aszimm IP65