Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s +ff GT18979 - 14962200

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor   70W fémhal aszimm IP65 Rx7s +ff GT18979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - RX7s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18979

Gyártói cikkszám

14962200

Gyártói típuskód

RVP251 MHN-TD 70W K A

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK07

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Magasság / mélység:

119 mm

Szélesség:

365 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s +ff