PHILIPS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete +ff G55212 - 27669400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55212
Gyártói cikkszám
27669400
Gyártói típuskód
MVF415 1xMHN-TD 70W WB
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete +ff