PHILIPS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete +ff G72430 - 93342900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72430
Gyártói cikkszám
93342900
Gyártói típuskód
MWF130 1XMHN-TD70W B K
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete +ff