Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 70W nátrium szimm IP65 E27 fekete +ff G39426 - 93341200

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor   70W nátrium szimm IP65 E27 fekete +ff G39426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39426

Gyártói cikkszám

93341200

Gyártói típuskód

SWF130 1xSON-I 70W S K

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W nátrium szimm IP65 E27 fekete +ff