PHILIPS - Reflektor 93W LED-es 4000K aszimetrikus IP66 SN073998 - 912300023680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - forgatható
Mennyezetre szerelhető - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718699097233
Sonepar cikkszám
SN073998
Gyártói cikkszám
912300023680
Gyártói típuskód
BVP130 LED120-4S/740 A
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
forgatható
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
40
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
nincs
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
86-86 W
Magasság / mélység:
68 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
389 mm
Rendszer teljesítmény:
93 W
Hosszúság:
486 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
758-758 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
12000-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen