Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor LED-es 13W 1690lm 3000K IP65 napelemes SN177385 - 911401881702

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor LED-es 13W 1690lm 3000K IP65 napelemes SN177385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177385

Gyártói cikkszám

911401881702

Gyártói típuskód

BVP085 LED17/830

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

3-3 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

60.4 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

232 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

13 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

220 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

1

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Pólusszám:

0

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fényáram csökkenés átl. 35.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

65 %

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

70 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

7.5 %

Névleges áram:

3900-4320 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1690-1690 lm

Reflektorszín:

fehér

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

140-140 lm/W

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Ledinaire napelemes fényárvilágítás, Alumínium, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 1690 lm, 13 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM=5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, III. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5kV-ig differenciál módusú és 1,5kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2×0,75 mm2, Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3pólusú)